三愛
サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57461340
品番
SA-N25-11
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。
身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で
繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
仕様
【心拍取得間隔】9分間の間に4分間
セット内容
本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書
高さ(mm)
15.13
材質(本体)
PC
スイッチ
電源スイッチあり
センサー
1つ(心拍センサー)
充電時間
1.5~2時間
縦(mm)
25.5
横(mm)
48
電池
リチウムイオン3.7V120mAh
材質(ベルト)
シリコン
防塵防水性能
IP67
動作温度(℃)
-10~50
充電可能回数
【マグネットを使用した端子接触充電】300回
アズワン品番
60-3239-59
適合腕周(cm)
13~22
稼働時間(時間)
20
注意
※本製品は医療機器ではございません。
※本製品は脈波から深部体温の上昇を推定する機器であり、体温を測定する機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000