画像準備中

インテリアアート断熱・遮光シート 2枚組

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード57461550 品番K12487
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160

夏場の熱気・冬場の冷気対策に!。
遮熱性・遮光性に優れたアルミ層が夏場の強い日差しや
ムッとする熱気又冬場は凍える様な冷気からお部屋を守り冷暖房効果もUPします。
付属のS字フックでカーテンレールに簡単に取り付けできます。
シートはハサミ等でカットできるので高さ調節や真ん中でカットすれば
1メートル以内の窓ガラス2枚に使用出来ます。
落ち着いた色合いとリーフ柄がお洒落です。

付属品S字フック12個入り セット内容2枚組 材質本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリエチレンフィルム・PET不織布、ハトメ/アルミニウム、S字フック/ポリプロピレン 質量(g)個装:約350、現品:約150/枚 寸法(cm)個装:約31×42×2.5 個装PP袋 アズワン品番65-1336-17 寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする