※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの 溶接継手
ねじ込み溶接サドル(白品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57461943
品番
ネジサドル-W
参考基準価格(税別)
¥12,970
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
呼び径(B)
6×3
表面処理
溶融亜鉛めっき品
種類
ねじ込み型
寸法d1(mm)
Rc3
寸法d4(mm)
主管の外径と同一
寸法D2(mm)
116
寸法D3(mm)
92
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
33
ホールソーの穴径(+2-0)
94
呼び径(A)
150×80
用途
枝管取り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材