サンケイ商事
サンケイ商事の 救急・救助用品
サンケイ商事の 救急セット
クイックフリーズ クールレスキュー 非常用 6個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
57461961
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
保冷時間の長い急速冷却パック。
防災備蓄として購入後3年を目安に保管できます。
用途
ケガや熱中症などの救急用として。
材質
本体袋/プラ
質量(g)
本体/340、箱/2200
時間
持続:約90分
サイズ(mm)
本体/140×230、箱/220×290×90
アズワン品番
69-3088-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000