※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの 溶接継手
ねじ込み溶接サドル(白品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57461968
品番
ネジサドル-W
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
呼び径(B)
8×2
表面処理
溶融亜鉛めっき品
種類
ねじ込み型
寸法d1(mm)
Rc2
寸法d4(mm)
主管の外径と同一
寸法D2(mm)
84
寸法D3(mm)
64
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
20
ホールソーの穴径(+2-0)
66
呼び径(A)
200×50
用途
枝管取り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材