メッシュベスト専用保冷剤 4個セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4個) 注文コード57462259 品番375594
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メッシュベスト(375594)専用の保冷剤セットです。

用途熱中症予防対策に。 適合375593 寸法(mm)縦(mm):160×横(mm):110 質量(g)816 内容4個1組 アズワン品番63-4168-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする