画像準備中

ランチバッグ 保冷 保冷剤付き ZZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57462277 品番ZZ-7
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,076
販売価格(税別)
978

メンズ向けお弁当箱におすすめのサイズの保冷剤付き保冷バッグです。
繰り返し使える大きめの保冷剤(100g)が2個付いています。
約縦16×横20×高さ6(cm)までのお弁当箱が入ります。
お弁当を暑さから守り、保冷しながら持ち歩くことができます。
内側のアルミ生地は丈夫で破れにくいです。
大きめのファスナーで、閉じる時に噛み合わせがずれにくく、一度閉じた部分が広がりにくいです。

材質表地:ポリエステル(ポリウレタンコート)断熱材:ポリエチレンスポンジ 裏地:アルミフィルム テープ:ポリプロピレン ファスナー:ナイロン 取っ手:亜鉛合金 タイプ1段用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×16×6 アズワン品番60-1141-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする