画像準備中

リバーシブル日よけフラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57462381 品番14923
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ボタン付け・縫い付け不要!
暑さ対策や防寒に!
赤い面・白い面どちらでも取付可!
UPF50+UVカット99%以上

セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)約250×300 質量(g)30 包装形態PP袋入 アズワン品番65-2744-32 頭囲(cm)44〜62
注意
※帽子は商品に含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする