※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-7428G-4CPI-BE ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 57462636 EKI-7428G-4CPI-BE ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 57462636 EKI-7428G-4CPI-BE ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 57462636

ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIB 注文コード57462636 品番EKI-7428G-4CPI-BE
参考基準価格(税別)¥335,410 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。
柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。
・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適
・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能
・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開
・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現
・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載
・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応
・-40〜70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働
・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適

仕様【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)43.6 幅(mm)438 厚さ(mm)259.2 ポート数28ポート 電源46〜57VDC電源入力(2つ)およびリレー出力(2つ) 入力電圧(V)48DC 取付け方法19インチラックマウント W数(W)【PoEポート供給】最大30 入力電源DC外部電源 セキュリティ802.1x(ポートベース、MD5/TLS/TTLS/PEAP暗号化)、HTTPS、SSH、SNMPv3 インターフェイスイーサネット/光ファイバ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-40〜75 給電方式PoE ポートの種類IEEE 802.3a/af PoE イーサネットポート(24ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(4ポート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする