※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-F-WTS 給水栓用座付ソケット コマ・サスフィット リケン 57462659 SUS-F-WTS 給水栓用座付ソケット コマ・サスフィット リケン 57462659

給水栓用座付ソケット コマ・サスフィット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57462659 品番 SUS-F-WTS
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。

材質ステンレス 形状ソケット 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 寸法L1(mm)58 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)28 寸法L4(mm)69 寸法l(mm)42.5 寸法b(mm)10.4 呼び径25×1 用途給水、給湯、冷温水、冷却水
注意
※コマ・サスフィットの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーより受講証明書を発行します。施工前に必ず、別冊の施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。※拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする