※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-F-ZU-SGP 絶縁ユニオン(SGP用) コマ・サスフィット リケン 57462966 SUS-F-ZU-SGP 絶縁ユニオン(SGP用) コマ・サスフィット リケン 57462966

絶縁ユニオン(SGP用) コマ・サスフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径40×1 1/2 注文コード57462966 品番SUS-F-ZU-SGP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,620
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水 材質ステンレス 寸法L(mm)93 呼び径40×1 1/2 寸法l(mm)58 寸法b(mm)12.7 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
注意
※コマ・サスフィットの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーより受講証明書を発行します。施工前に必ず、別冊の施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。※拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする