テープカット用ハサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57463975 品番38-453
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

式典には欠かせないテープカット用ハサミです。スチール製で持ち手部分には装飾が施されており高級感のある逸品です。

用途はさみ ハサミ イベント セレモニー 開店 開店祝い オープン お祝い 祝い 行事 展示会 竣工 式 スタート 開始 豪華 金 ゴールド パーティー テープカット 記念 記念式典 催 材質スチール製 寸法(mm)【本体】50×200【紙箱】20×70×210 刃渡り(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする