※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57464176 品番 ACB28V2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。

トラスコ品番686-4851 材質本体:66ナイロン 穴径(Φmm)6.1 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5〜+120、【固定アプリケーション】-40〜+120 寸法A(mm)28.5 寸法F(mm)10.3 寸法D(mm)43.7 寸法E(mm)20.7 寸法B(mm)43.8 寸法C(mm)23.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする