※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ABBの 電線管用接続部品
ABBの その他電線管用接続部品
フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57464185
品番
ACB34V2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
トラスコ品番
686-4854
材質
本体:66ナイロン
色
黒
穴径(Φmm)
6.2
使用温度範囲(℃)
【動的アプリケーション】-5〜+120、【固定アプリケーション】-40〜+120
寸法A(mm)
34.5
寸法F(mm)
10.2
寸法D(mm)
51.6
寸法E(mm)
23.2
寸法B(mm)
52.8
寸法C(mm)
16.9