※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ABBの 電線管用接続部品
ABBの 電線管用コネクタ
防水フレキコネクタ おねじ付き
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57464219
品番
AT34/M32/C90/BLY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
トラスコ品番
686-4853
材質
本体:66ナイロン、シーリング:TPE
色
黒/黄
使用温度範囲(℃)
【動的アプリケーション】-45〜+120、【固定アプリケーション】-50〜+120
口径(Φmm)
25.9
寸法D(mm)
44.2
寸法C(mm)
57
適合サイズ
【コンジット】NW34
取付ねじ
M32