※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水フレキコネクタ おねじ付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57464298 品番 AT13/M16/C90/BLY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。

トラスコ品番686-6426 材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE 黒/黄 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45〜+120、【固定アプリケーション】-50〜+120 口径(Φmm)11 寸法D(mm)21.2 寸法C(mm)31.5 適合サイズ【コンジット】NW13 取付ねじM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする