※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ABBの 電線管用接続部品
ABBの 電線管用コネクタ
防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57464325
品番
AT13/M16/SA/BLY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
トラスコ品番
686-6429
材質
本体:66ナイロン、シーリング:TPE
色
黒/黄
使用温度範囲(℃)
【動的アプリケーション】-45〜+120、【固定アプリケーション】-50〜+120
口径(Φmm)
11
寸法D(mm)
21.2
寸法C(mm)
43.5
適合サイズ
【コンジット】NW13
取付ねじ
M16