ストリートエルボ ZD(シール材付)継手(SUS)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57464357 品番 ZD-SUS-SL
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状ストリートエルボ 寸法A(mm)29 寸法B(mm)40 適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 寸法A2(Φmm)17.5 寸法A1(Φmm)27 寸法F1(Φmm)30
注意
※施工の際は、手締めで十分にねじこんでからサイズごとに規定された「手締め後の締め込み山数」をパイプレンチ等でねじ込んでください。※流体温度が100℃以上になる場合には、規定された「手締め後の締め込み山数」より0.5山多くねじ込んでください。※ねじのはめあい、形状、状態によってはねじ込み不足や過剰ねじ込みが発生する可能性がありますのでご注意ください。※手締め山数は、管のねじはめ合いや形状にって変わる場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする