※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ABBの 電線管用接続部品
ABBの 電線管用コネクタ
防水フレキコネクタ ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57464411
品番
AT21/M20/A/BLY
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
トラスコ品番
686-6417
材質
本体:66ナイロン、シーリング:TPE
色
黒/黄
使用温度範囲(℃)
【動的アプリケーション】-45〜+120、【固定アプリケーション】-50〜+120
口径(Φmm)
15.2
寸法D(mm)
23.2
寸法C(mm)
36
適合サイズ
【コンジット】NW21
取付ねじ
M20