※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルコンジットチューブ

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57464526 品番 PAFS16/BL/10M
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

振動下でケーブルを摩耗から保護する形状をもつコルゲートチューブです。

トラスコ品番686-6413 材質6ナイロン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)常時(動的アプリケーション):-25〜+150、常時(固定アプリケーション):-40〜+120 呼び径(mm)16 内径(Φmm)11.15 外径(Φmm)16.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする