※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルコンジットチューブ

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可 119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57464535 品番 PAFS21/BL/10M
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

振動下でケーブルを摩耗から保護する形状をもつコルゲートチューブです。

トラスコ品番686-6422 材質6ナイロン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)常時(動的アプリケーション):-25〜+150、常時(固定アプリケーション):-40〜+120 呼び径(mm)21 内径(Φmm)16.45 外径(Φmm)21.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする