※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの ケーブル収納・配線
ABBの 電線保護
ABBの 電線保護その他関連用品
フレキシブルコンジットチューブ
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57464551
品番
PAFS28/BL/10M
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
振動下でケーブルを摩耗から保護する形状をもつコルゲートチューブです。
トラスコ品番
686-6407
材質
6ナイロン
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
常時(動的アプリケーション):-25〜+150、常時(固定アプリケーション):-40〜+120
呼び径(mm)
28
内径(Φmm)
22.5
外径(Φmm)
28.35