※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)
19
25.4
3.2
4.8
6.4
9.5
1.2
12.7
1.6
19
2.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57465296
品番
HSB750
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途
屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
トラスコ品番
686-7993
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
5000
色
黒
使用温度範囲(℃)
常時:-55~+125
収縮前内径(Φmm)
19
収縮温度
110℃
収縮後内径(Φmm)
9.5
収縮比
2:1
収縮後肉厚(mm)
0.6