※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの ケーブル収納・配線
ABBの 電線保護
ABBの 収縮チューブ
シュリンクコン 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57465515
品番
PKG2408-0-D
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
用途
沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。
トラスコ品番
686-7958
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
1500
色
黒
使用温度範囲(℃)
常時:-55〜+110
収縮前内径(Φmm)
24
収縮温度
95℃
収縮後内径(Φmm)
8
収縮比
3:1
収縮後肉厚(mm)
2.1