※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57465549 品番 YLS-4.6-1000B
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。

用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。 トラスコ品番694-1533 材質316ステンレススチール 長さ(mm)1000 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.26 シルバー 使用温度範囲(℃)-40〜+300 最大結束径(Φmm)300 引張強度(N)778 最小結束径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする