※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
ABBの PCアクセサリー
ABBの ケーブル整理用品・アクセサリ
ABBの ケーブルタイ
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57465610
品番
YLS-4.6-1200B
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途
石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
トラスコ品番
694-1538
材質
316ステンレススチール
長さ(mm)
1200
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.26
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-40〜+300
最大結束径(Φmm)
365
引張強度(N)
778
最小結束径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応