※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU-T チーズ MRジョイントU リケン 57466204 MRU-T チーズ MRジョイントU リケン 57466204

チーズ MRジョイントU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57466204 品番 MRU-T
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。

呼び径13 用途給水給湯・温水 寸法L2(mm)34 寸法E1(mm)11 寸法E2(mm)11
注意
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。軟質銅管は、15A(1/2B)および20A(3/4B)に使用できます、※25A(1B)には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57466213
2024-02-08
用途:
給湯循環配管 銅管の修理用
有限会社 三世商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このリケンのMRシリーズは在庫に欠かせませんね。いざというときに欲しいものですから、すべてのサイズは少量ですがストックしております。モノタロウは早いし、送料が無料ですからとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする