YLS-7.9-840BC ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB 57466249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)840
最大結束径(Φmm)250
幅(mm)7.9
内容量1袋注文コード57466249品番YLS-7.9-840BC
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。

用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。トラスコ品番694-1530材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)長さ(mm)840幅(mm)7.9厚さ(mm)0.36使用温度範囲(℃)-60~+165最大結束径(Φmm)250引張強度(N)1112最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする