※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレススチールケーブルタイ用結束ツール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57466258 品番CT3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ステンレススチールタイを簡単にしっかりと結束する人間工学に配慮した結束ツールです。

用途Ty-Metステンレススチールタイの結束に。 トラスコ品番694-1551 幅(mm)155 全長(mm)210 適合バンド幅(mm)最大12 適合バンドTy-Metステンレススチールタイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする