仕様冷却プレート温度:(強)環境温度より-14〜-10℃(弱)環境温度より-7〜-5℃※外気温35度で測定時、ショルダー調整ひもの長さ(mm):約400〜約800、サイド調整ひもの長さ(mm):約700〜約900、対応サイズ:フリーサイズ
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質本体:ポリエステル、PA、冷却ユニット:ポリエチレン、冷却プレート:アルミ
質量(g)約950
容量(L)約2.5(収納部)
電源USB 5V2.0A以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×75
使用環境温度(℃)環境温度35以下、20以上※環境温度35を超える場合、冷えが悪くなります。
モード2種類(強/弱)
アズワン品番60-2370-06
稼働時間(時間)強:約3、弱:約4