※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU-RT 径違いチーズ MRジョイントU リケン 57466308 MRU-RT 径違いチーズ MRジョイントU リケン 57466308

径違いチーズ MRジョイントU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57466308 品番 MRU-RT
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。

呼び径25×20×20 用途給水給湯・温水 寸法L2(mm)38 寸法L3(mm)41 寸法E1(mm)15 寸法E2(mm)14 寸法E3(mm)17
注意
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。軟質銅管は、15A(1/2B)および20A(3/4B)に使用できます、※25A(1B)には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする