リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
ロング給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57466317
品番
MRU-ロングLWL
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
呼び径
13×1/2×70
寸法Rp
1/2
用途
給水給湯・温水
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
27
寸法L2(mm)
70
注意
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。軟質銅管は、15A(1/2B)および20A(3/4B)に使用できます、※25A(1B)には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材