※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRU-WL 給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントU リケン 57466335 MRU-WL 給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントU リケン 57466335

給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57466335 品番 MRU-WL
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。

呼び径20×1/2 用途給水給湯・温水 形状エルボ 呼び径(B)1/2 寸法D(mm)32 寸法E(mm)16 寸法C(mm)27 寸法L2(mm)32 寸法Rp1/2 パッキンなし
注意
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。軟質銅管は、15A(1/2B)および20A(3/4B)に使用できます、※25A(1B)には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする