曜日別特売
MRⅡ-WS 給水栓用ソケット 平行めねじ MRジョイントⅡ リケン 57466369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRⅡ-WS 給水栓用ソケット 平行めねじ MRジョイントⅡ リケン 57466369
MRⅡ-WS 給水栓用ソケット 平行めねじ MRジョイントⅡ リケン 57466369

給水栓用ソケット 平行めねじ MRジョイントⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法E(mm)20
寸法D(mm)32
呼び径13×1/2
内容量1個注文コード57466369品番MRⅡ-WS
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。

用途
給水給湯・温水
呼び径13×1/2寸法Rp1/2寸法D(mm)32寸法E(mm)20寸法C(mm)27
注意
※軟質銅管には必ず別売りの専用コアを使用してください。軟質銅管は、15A(1/2B)および20A(3/4B)に使用できます、※25A(1B)には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする