※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-LA グリップLA LAカップリング リケン 57466493 FX-LA グリップLA LAカップリング リケン 57466493

グリップLA LAカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57466493 品番 FX-LA
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修 タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ 呼び径40 寸法a(mm)28 寸法A(mm)60 寸法D(mm)60 寸法E(mm)4 ボルトM8 適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上) 標準締付トルク(N・m)7〜10 六角穴径(mm)6
注意
※冷温水配管等の管の熱伸縮等が生じる場合には、別途伸縮継手を用いてください。漏水や脱管等の原因となります。※塩ビ管の呼び30(Φ38.0)は、対応できません。※ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを用いて、規定のトルク値にて締め付けを行ってください。漏水や脱管、及びボルトの破断等の原因となります。※FX-LAは管の着脱防止機能を有しておりません。必ず管の固定を行ってください。漏水や脱管等の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする