※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH-LA グリップLA LAカップリング リケン 57466615 CH-LA グリップLA LAカップリング リケン 57466615

グリップLA LAカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57466615 品番 CH-LA
参考基準価格(税別)¥14,760 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。

呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修 タイプ応急補修用のヒンジタイプ 呼び径75 寸法a(mm)32 寸法A(mm)80 寸法D(mm)92 ボルトM8 適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上) 標準締付トルク(N・m)12〜15 六角穴径(mm)6 適合塩ビ管65
注意
※塩ビ管の呼び30(Φ38.0)は、対応できておりません。※ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを用いて、規定のトルク値にて締め付けを行ってください。漏水や脱管、及びボルトの破断等の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする