※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サシサドル-W 差込み溶接サドル(白品) リケン 57467315 サシサドル-W 差込み溶接サドル(白品) リケン 57467315

差込み溶接サドル(白品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467315 品番 サシサドル-W
参考基準価格(税別)¥12,970 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。

呼び径(B)6×3 表面処理溶融亜鉛めっき品 種類差込み溶接型 寸法d1(mm)90.2 寸法d4(mm)主管の外径と同一 寸法D2(mm)116 寸法D3(mm)92 寸法H(mm)49 寸法L(mm)16.4 ホールソーの穴径(+2-0)94 呼び径(A)150×80 用途枝管取り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする