※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI-LA型 エルボ HI-LAカップリング鋼管用 リケン 57467367 HI-LA型 エルボ HI-LAカップリング鋼管用 リケン 57467367

HI-LAカップリング鋼管用

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467367 品番 HI-LA型 エルボ
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。

呼び径3 適合管の呼び80 適合管外径(Φmm)89.1 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼 形状エルボ 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法L(mm)約113 呼び径(B)3 使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0〜0.98/空気、ガス 0〜0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0〜0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0〜0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0〜1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0〜1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0〜0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0〜0.75 管外径(Φmm)89.1 寸法E(mm)55 寸法l(mm)95 使用流体水道、ガス、温水 呼び径(A)80 適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06957657
2018-10-16
用途:
・配管の補修工事
八木岡商店 様 (建設業・工事業)

・この商品は今迄のLAカップリングと違って、SGP管と塩ビ管が接続できるというのがメーカーの謳い文句であり、実際に使用してみたところ問題なく接続でき、電蝕で穴の開いた配管補修にもってこいである。また、以前はストレート接続のタイプしかなかったが、Lボ接続のできるものが発売されたので、多少の芯ずれと温度変化による配管の伸縮を吸収できるので、狭いところでの配管補修工事が容易になった。あとは、耐久性の確認だけである。

1人が参考にしています
対象商品:
06957641
2017-07-20
用途:
水道配管

初めての使用で適合するか心配でしたが水漏れもなくバッチリでした。

対象商品:
06957641
2013-10-07
用途:
新たにパイプの接続に
飲食業

タップや溶接作業無しで接続出来る商品はこれしかありません。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする