※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI-LA型 ソケット HI-LAカップリング鋼管用 リケン 57467376 HI-LA型 ソケット HI-LAカップリング鋼管用 リケン 57467376

HI-LAカップリング鋼管用

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467376 品番 HI-LA型 ソケット
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0〜0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)
JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0〜1MPa)
JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0〜1MPa)
JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0〜0.75MPa)
特性
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 適合管外径(Φmm)17.3 用途水道、ガス、温水などの配管 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法L(mm)73 全長(m)73 管外径(Φmm)17.3 寸法E(mm)4 寸法l(mm)50 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロックリング)
注意
※一度使用したゴムパッキンおよびロックリングは再使用できません。保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。凍結しないよう保温してください。
※ポリエチレン管に使用する場合は別売のインコアが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06957614
2023-08-25
用途:
水道工事
その他業種

水道工事接続時施工が正確にやりやすい。尚、接続時真ん中の所もう少し引っかかりの爪があれば少し助かる。

対象商品:
06957587
2023-04-06
用途:
水道管の水漏れ修復
その他業種

老朽化した水道管(鋼管)からの水漏れが発生したので、パイプ交換を検討しましたが、
残念なことに上下二箇所あるエルボが錆で固着してしまっていて外すことができませんでした。その道のプロはガスバーナーで炙って外すようですが、素人作業の範囲外なので「水漏れ部分を切断して塩ビパイプ」に交換する事にしました。この時に「ネジ切なし」で異種素材管を接続する事のできる『HI-LAノルチ』を使用しました。
鋼管の切断には少々労力を要しましたが、二箇所の接続は簡単に確実に出来ました。
もちろん水漏れもなく修復完了となりました。・・とても便利な接合部材でした。
最後に保温材を巻き付けて作業を終了しました。
部品発注の翌々日には部品が届き、ビニルテープでの漏水応急対策を恒久仕様化することができて、大変助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
06957587
2021-02-25
用途:
給水配管接続
建設業・工事業

屋外の1/2サイズの給水管途中のチーズのパッキンが劣化したした為、同メーカーの商品を購入して交換しました。パッキン、ワッシャー、テーパーワッシャーそれから六角形の雌ネジの押さえの部分も購入した部材の新しい物に交換して漏水を止めました。
仕上がりは以前よりかなり堅牢になり、安心しています。
何より素人の自分にも取付けが容易な事が助けになりました。

対象商品:
06957587
2019-08-27
用途:
自家水の修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
06957596
2019-01-08
用途:
水道の配管作業

剛管とHT管のジョイントに使用しました。ただ締めるだけで簡単に作業出来ました。水漏れも今のところまったくしておりません。

1人が参考にしています
対象商品:
06957632
2016-11-14
用途:
鉄配管の連結用

結構しっかりしまります。連結の作業の時間も短く簡単に出来るのが良い

対象商品:
06957605
2015-12-11
用途:
台所

これは便利、ねじ切りしなくてもボウズ菅に使える、モノタロウのカタログでこんな便利な物を発見、即買いしました!

対象商品:
06957596
2018-10-17
用途:
・配管の補修工事
八木岡商店 様 (建設業・工事業)

・酸性の強い土壌に直埋設され、ピンホールの開いた部分の復旧工事に使用したが、こちらの要求をすべて満足させてくれ、尚且つねじ切りの必要がないため早急に復旧させなければならない現場作業に、非常に便利である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする