※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI-LA型 チーズ枝部ネジ付き HI-LAカップリング鋼管用 リケン 57467403 HI-LA型 チーズ枝部ネジ付き HI-LAカップリング鋼管用 リケン 57467403

HI-LAカップリング鋼管用

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467403 品番 HI-LA型 チーズ枝部ネジ付き
参考基準価格(税別)¥25,370 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。

呼び径3 適合管の呼び銅管:80A・3B、塩ビ管:75A、ポリ管75A 適合管外径(Φmm)89.1 用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼 形状チーズ 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法L(mm)約207 管外径(Φmm)89.1 寸法E(mm)91 寸法C(mm)81 寸法l(mm)171 使用流体水道、ガス、温水 寸法d(Rc)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一度使用したゴムパッキンおよびロックリングは再使用できません。保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。凍結しないよう保温してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06957736
2023-08-25
用途:
水道工事
その他業種

出来映えいい。かなり水圧に耐え重宝します。ホース接続がやりやすい。

対象商品:
06957702
2020-03-15
用途:
庭に散水用の蛇口を設置
サービス業

素人でも簡単に既存配管から取り出し分岐できて大いに助かりました。

対象商品:
06957702
2019-11-22
用途:
洗濯機用に
製造業

屋内洗濯機を屋外に移動する際のウォーターラインに使用しました。
問題なく簡単に取り付いて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする