※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA型 チーズ枝部ネジ付き LAカップリング鋼管用 リケン 57467473 LA型 チーズ枝部ネジ付き LAカップリング鋼管用 リケン 57467473

LAカップリング鋼管用

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467473 品番 LA型 チーズ枝部ネジ付き
参考基準価格(税別)¥17,180 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。

呼び径3 適合管の呼び銅管:80A・3B、塩ビ管:75A、ポリ管75A 適合管外径(Φmm)89.1 最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75) 用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状チーズ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法L(mm)約191 呼び径(B)3 使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0〜0.98 /空気・ガス 0〜0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0〜0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0〜0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0〜1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0〜1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0〜0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0〜0.75 管外径(Φmm)89.1 寸法E(mm)91 寸法C(mm)81 寸法l(mm)171 使用流体水道、ガス、温水 呼び径(A)80 寸法d(Rc)3 適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※管の抜け出し防止機能を有していませんので、必ず管を固定して使用してください。一度使用したゴムパッキンは再使用できません。保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。凍結しないよう保温してください。必ず管を固定して使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
家の水道の漏れ
サービス業

古い鋼管水道パイプが水漏れをおこし、コンクリートを剥がして場所を特定し取り付けた。取り付けは簡単でその後も漏れなし。

対象商品:
06957526
2024-08-16
用途:
配管工事

配管途中より分岐させたい場合に大変便利。
ちょっとお高いですが、下手に配管ばらしたりネジを切ったりしなくて済みます。

対象商品:
06957526
2018-04-16
用途:
配管補修
不動産業

以前にも使用したことがあり重宝しています。。。。。

対象商品:
06957535
2017-05-20
用途:
DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

素人でも使えます!
便利です!
もう使うとこ無いけど
また使ってみたい良い品です!

対象商品:
06957526
2017-05-19
用途:
DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

素人でも扱えます!
すごい便利です!
おすすめです!!

対象商品:
06957526
2022-05-14
用途:
地元ホムセンには売ってないんです。
植原興業 様 (建設業・工事業)

菅の途中で蛇口付けたかったので、普通のチーズだとねじ込み式なので、地元じゃ売ってませんでした.

対象商品:
06957526
2016-02-01
用途:
給湯器の配管
建設業・工事業

給湯器の配管周りに使ってます 普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする