※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの メカニカル継手
LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57467577
品番
コートHI-LAマルチ-AP
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水道、ガス、温水
形状
カップリング
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
呼び径
25A
適合管
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材