※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コートHI-LAマルチ-AP LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品 リケン 57467604 コートHI-LAマルチ-AP LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品 リケン 57467604

LAカップリング マルチ型 おすアダプター コート品

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467604 品番 コートHI-LAマルチ-AP
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途水道、ガス、温水 形状カップリング 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 呼び径50A 適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50543019
2023-01-05
用途:
水道配管が腐食して水漏れ修理に使用。
植木電化 様

この部品が無いと仕事に支障があるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする