※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コートHI-LAマルチ-S LAカップリング マルチ型 ソケット コート品 リケン 57467699 コートHI-LAマルチ-S LAカップリング マルチ型 ソケット コート品 リケン 57467699

LAカップリング マルチ型 ソケット コート品

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467699 品番 コートHI-LAマルチ-S
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途水道、ガス、温水 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 寸法L(mm)73 全長(m)73 寸法E(mm)4 寸法l(mm)50 使用流体水道、ガス 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) 材質(ロックリング)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
給水管漏水修理
建設業・工事業

簡易接合に使えるのでちょうほうしました。再購入も視野に入れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする