※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA(F-4) トップフィッティング キャップ 一次防錆塗装品 リケン 57467884 CA(F-4) トップフィッティング キャップ 一次防錆塗装品 リケン 57467884

トップフィッティング キャップ 一次防錆塗装品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57467884 品番 CA(F-4)
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状キャップ 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質鋳鉄 仕様リブ:円周2等分 寸法L(mm)16 外径(Φmm)60.3 表面処理溶融亜鉛めっき品、一次防錆品 寸法D1(Φmm)60.3 寸法D2(Φmm)57.2 寸法W(mm)7 寸法F4(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする