曜日別特売
中芯フロロ 3m 10(628548) アシストライン 480 がまかつ Gamakatsu 57468130

アシストライン 480

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ10タイプ【中芯フロロ】3m注文コード57468130品番中芯フロロ 3m 10(628548)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

水中でアピールすることをコンセプトに設計されたオリジナルアシストライン!
水中で色が通りやすいと言われる可視光線480nm付近にカラーチューニングを施したアシストライン。
ジグ本体と同じように、アシストラインもシルエットの一部としてターゲットにより強くアピールすることで、魚の反応距離を伸ばすことが可能。
すなわち、より遠くの魚にアピールすることが可能となる、全く新しいコンセプトからデザインされたアシストラインです。
中芯フロロ入り、ノットタイプの2パターンで様々なアシストフック作成が可能です。

サイズ10タイプ【中芯フロロ】3m強度65lb入数1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする