※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57468189
品番
GBT
参考基準価格(税別)
¥81,080
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
質量(g)
11600
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
中心から端面までの距離 A(mm)
132
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材