※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GU ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468216 GU ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468216

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57468216 品番 GU
参考基準価格(税別)¥40,410 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ノンアスベストタイプのガスケット

呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 質量(g)4520 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 高さH(mm)39 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 寸法b1(mm)58 寸法b2(mm)60.5 寸法d1(mm)121 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじ外径D(mm)M145×2 二面幅B(mm)158(十角) 二面幅B1(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※温水、蒸気、薬品等に使用する場合には、用途に適したガスケットを別途ご用意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09355342
2024-08-12
用途:
燃料タンクのレベル計取付工事
エムソーサー 様

コスパが良好です。今後も使用してゆきます。ネジもきれいなので、配管が曲がりません。

対象商品:
09355674
2016-02-04
用途:
エアー配管用

問題なく使用できています。

対象商品:
09355351
2010-03-28
用途:
蒸気配管のドレン末端付近の代替
サスウェル 様

なんら問題なく使用できました。需要は少なそうですが、蒸気用の黒配管があればかなり助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする