※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GHN 六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468234 GHN 六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン 57468234

六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57468234 品番 GHN
参考基準価格(税別)¥40,950 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 質量(g)4300 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)116 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)46 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 二面幅B(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09355771
2023-09-13
用途:
農業用畑灌水設備
農・林・水産業

農業用畑灌水設備で、鉄管打ち込み井戸に灌水ポンプを接続するのに使用した。コストパフォーマンス良い。肉厚で耐久性良し。

1人が参考にしています
対象商品:
09355394
2022-11-11
用途:
圧縮空気配管路への閉止弁追加工事に使用

同時購入のボールバルブを組み込むのに使用した。
六角ニップル(白)としては至って普通のアイテム。
メッキはやや薄いが屋内用としては十分。

対象商品:
09355762
2016-08-22
用途:
水道配管
農・林・水産業

使用上の問題はありません。十分使用に耐えうる商品です。

対象商品:
09355771
2015-08-25
用途:
配管工事

まったく問題なく使用できました。
すぐに届いて、お値打ちで良いことです。
機会があれば再度購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする