※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57468338
品番
GSL
参考基準価格(税別)
¥23,950
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
可鍛鋳鉄
形状
ストリートエルボ
質量(g)
3450
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
中心から端面までの距離 A(mm)
97
中心から端面までの距離 B(mm)
126
中心から端面までの距離 L1(mm)
97
中心から端面までの距離 L2(mm)
126
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材